• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erweiterungsset Elektro 2

Artikel-Nr.: 00 20 90 V02
Netto: 337,37 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 00 20 90 V02
    EAN / GTIN 4003773084709
    Herstellernummer 00 20 90 V02
    L-Nummer L70010 2097

    Beschreibung

    Beschreibung:

    00 20 90 V02 Erweiterungsset Elektro 2 Lieferumfang: 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme, 1 x 95 16 165 KNIPEX Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 78 180 KNIPEX Crimpzange für Aderendhülsen (0,25 – 16 mm²), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 12 62 180 KNIPEX Automatische Abisolierzange (0,2 – 6,0 mm²), 1 x 12 62 180 KNIPEX Automatische Abisolierzange (0,2 – 6,0 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 74 06 200 KNIPEX Kraft-Seitenschneider, 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1), 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2), 1 x 26 26 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE, 1 x L240 00055 Knipex Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm),

    Lieferumfang:

    • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
    • 1 x 95 16 165 KNIPEX Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²)
    • 1 x 97 78 180 KNIPEX Crimpzange für Aderendhülsen (0,25 – 16 mm²)
    • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
    • 1 x 12 62 180 KNIPEX Automatische Abisolierzange (0,2 – 6,0 mm²)
    • 1 x 12 62 180 KNIPEX Automatische Abisolierzange (0,2 – 6,0 mm²)
    • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm)
    • 1 x 74 06 200 KNIPEX Kraft-Seitenschneider
    • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
    • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
    • 1 x 26 26 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
    • 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm)
    • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
    • 1 x L240 00055 Knipex Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb